曜日別特売
S7703 タッチアップペン SOFT99 45857587

タッチアップペン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合カラーNoZMT
ZMT
B70
R40
R67
S38
B553P
B593M
NH830M
NH850
NH857P
R543P
42A
42M
RAW
NAH
ZJH
ZMV
ZNC
ZRZ
ZVC
ZVD
ZVR
218
221
8T7
8V7
9AF
9AH
PB85P
スノーホワイトP
スノーホワイトP
アーバンナイトブルークリスタルM
シャイニングレッド
ファイアークォーツレッドM
タングステングレーM
コバルトブルーP
ブリリアントスポーティブルーM
ルナシルバーM
スマートブラック
プレミアムホワイトPII
プレミアムディープロッソP
メテオグレーマイカ
ディープクリスタルブルーマイカ
シャイニングブルーPM
ラディアントレッドPM
フィズブルーPM
スーパーブラックP
プレミアムシルバーM
ブーストブルーPM
スチールシルバーM
クールカーキPM
ピュアホワイトP
アティチュードブラックマイカ
ブラッキッシュアゲハガラスフレーク
コバルトブルーM
クールソーダM
ダークバイオレットマイカM
ディープアメジストマイカM
プレミアムゴールドパープルP
内容量1個注文コード45857587品番S7703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。

スノーホワイトPメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL適合カラーNoZMT危険物の性状非水溶性
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: バイク整備作業
製造業

本品の多くの色種類を集めております。バイクカウルの補修等で活躍しております。

対象商品 : 45857544
2025-11-20
用途: クルマボディの塗装補修

かつての経験では、メタリックカラーは、元のボディ色と馴染まないと思っていましたが、期待以上でした。今後もあちこち補修します。

対象商品 : 45857544
2025-06-01
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので助かります。しかたありませんが、他の物と一緒に買わないと送料がかかってしまうのでタイミングのいい時に買います。

2025-05-16
用途: 再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び石で剥げてしまった塗装を塗るため購入。
よく目を凝らせば塗った部分がわかるくらいなもので、遠目で見ればわからないので満足している。

対象商品 : 45857639
2021-10-18
用途: ボデー補修

専用色であるので違和感はない。割引で購入出来るとお得感有り。スプレーも設定してほしい。

対象商品 : 45857648
2024-04-25
用途: 車の補修
農・林・水産業

側面に塗ると粘度がなく液が垂れてくる。
もう少し粘度を挙げて欲しい。
一度、使用して蓋をしておいても蓋が固まってしまい、次回、使用する時、
蓋が開かないことがある。

対象商品 : 45857648
2023-03-30
用途: 補修
花園フルーツ農・林・水産業

薄い、時間経って揮発性が抜けてから塗装しないと塗れない

対象商品 : 45857614
2021-06-14
用途: 塗装のタッチアップに

これは使い方次第で上手くできたり失敗したり、使い手のスキル次第でしょう。カラーコードを合わせても微妙な色の差は仕方ないとあきらめてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする