Φ6T1 ネオジウム磁石 丸型 モノタロウ 45857728

Φ6T1 ネオジウム磁石 丸型 モノタロウ 45857728
Φ6T1 ネオジウム磁石 丸型 モノタロウ 45857728
Φ6T1 ネオジウム磁石 丸型 モノタロウ 45857728
モノタロウ

ネオジウム磁石 丸型

(6件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
内容量1パック(8個)吸着力(N)0.75注文コード45857728品番Φ6T1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。

用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。材質ネオジウム厚さ(mm)1直径(Φmm)6質量(g)0.21吸着力(N)0.75表面磁束密度(mT)155
注意
※用途以外に使用しないでください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
※ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険です。十分にご注意下さい。
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないでください。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45857728Φ6T167370984EMT-0608NMΦ6T1 超強力ネオジウム磁石 E-Value 67370984超強力ネオジウム磁石E-Value1パック(8個)
249
税込274
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857728
2025-08-07
用途: 車のスマホホルダー
その他業種

磁石でスマホがくっつく車のスマホホルダーを購入。
暑さで磁気が弱くなり、スマホがズリ落ちるため、この小さな磁石をアロンでつけるために購入。
小さいのに、強力。
しっかりスマホを支えてくれて、助かってます。

2025-05-03
用途: ワンタッチで取り付け取り外しがしたい時。
農・林・水産業

小さいのに強力で良かったです。ただ強力過ぎて間にセロテープを貼って使用しました。

2025-03-23
用途: 掲示物の壁留め
医療・福祉・介護関連業

掲示物やメモ書きを鉄板やホワイトボードの留めるときに便利です
目立たず磁力も強いので大変満足です

2025-09-12
用途: ドール用
Dress Rosariumその他業種

一つ欠けがありものがありましたが使用には問題なさそうです

2025-01-22
用途: 小物革製品作成時に使用

革に縫い込んで使用しています。
薄いので、磁力が体内場合は、重ねて調整しています。
もう少し直系の大きいサイズがあるとありがたいです。ご検討ください。

1が参考にしています
2024-10-20
用途: サイドチェストの引き出しの勝手な開き防止に
運輸・通信業

半年ほど目に購入したサイドチェストの引き戸が閉めても勝手に出てきてしまうのを留めるために購入。
引き戸のスライドの滑りが良すぎるためか、物を入れるとその重さでバランスが狂いゆっくりとだが何もにもしないのに出てきてしまう様になった。
この磁石は1mmととても薄くしかも磁力は強力なので、引き出しの両端に両面テープで張り付け閉めた時に磁力で付くようにすると勝手に開くのを防止できる。
数も4個入りなので引き戸一段分となるので都合がよい。
同じ様な悩みがある方は少ないと思うが、参考になれば幸いだ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする