曜日別特売
- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859

- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859
- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859
- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859
- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859
- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859
- バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 45857859
モノタロウ

バイオマス15%配合 布テープ

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード45857859品番-
お一人様 2点まで
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイオマスマーク認定の布テープです。
天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。
重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。

用途小包などの封緘。軽梱包クラフト色テープ幅(mm)50基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴムタック(ボールNo.)32主な用途梱包粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)32.7テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書けるバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220386バイオマス配合率(%)15
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この製品は段ボールの封緘、宅配便や小包の荷造りなどの包装テープです。
※家具・車のボディなどに直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)の直接貼ったり、電器絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこリ・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いて下さい。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 梱包

手で切れやすさ良い、始めの剥がしの時に少しずつ切れ目が入って心配でした
ちょっと薄い感じもしましたが粘着力も大丈夫そう
文字も書けるので使いやすい

2025-08-25
用途: 梱包時

普段はOPPテープですが、テープの上に文字を書きたい時は透けないこちらのテープを使用しています。手で切る事も可能で、扱いやすい商品だと思います。

2025-11-11
用途: 段ボール止め
東武鉄道株式会社運輸・通信業

価格相応であったのでやや不満でした。もう少し厚みがあれば満足しました。

対象商品 : 45857850
2025-05-03
用途: 金額合わせに。
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に物がいいと思います
欲しい時に買えたので良かった。

2024-10-02
用途: 荷物梱包等
建設業・工事業

荷物の梱包等の使用で粘着力もあり普通に使えます。
これを使用することでエコに貢献している感じがします。

対象商品 : 45857850
2024-06-21
用途: 食品保存時の密封
その他業種

食品を使い古しのビニール袋を使い冷凍します。その時に品名をテープに記入できてとても便利です

2025-04-16
用途: 梱包用に!

意外に丈夫で満足しています。
ホームセンターで販売している商品と遜色ないです。

対象商品 : 45857850
2024-07-05
用途: 荷物の配送
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れた商品です。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする