曜日別特売
FG-3L ステンレス製忍び返し L3形 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 45857938

FG-3L ステンレス製忍び返し L3形 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 45857938
FG-3L ステンレス製忍び返し L3形 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 45857938
FG-3L ステンレス製忍び返し L3形 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 45857938

ステンレス製忍び返し L3形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード45857938品番FG-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。

用途
建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。
材質ステンレス製厚さ(mm)(ステンレス)1.5高さ(mm)150奥行(mm)25仕上電解研磨横(mm)500
注意
※取り付けビス(アンカー)等は付属しておりません。
※取付寸法は詳細図をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする