曜日別特売
DF-57 IR断熱ペタッチ 槌屋ヤック 45857989

 

DF-57 IR断熱ペタッチ 槌屋ヤック 45857989
DF-57 IR断熱ペタッチ 槌屋ヤック 45857989
DF-57 IR断熱ペタッチ 槌屋ヤック 45857989

IR断熱ペタッチ

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
クリア
内容量1個注文コード45857989品番DF-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

日差しも紫外線もカット!
温度上昇をもたらす日差し(熱線)と日焼け・肌へのダメージ等の原因となる紫外線を大幅低減。
粘着剤・テープ不要で張り替えラクラク。
手軽にエアコン効率アップ。
軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。

寸法(mm)約350×470クリア紫外線防御率(%)99可視光線透過率(%)74熱線カット率(%)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857998
2024-09-14
用途: 赤外線対策
自動車・二輪車・自転車関連業

紫外線カットがあり触れているが、熱の原因の赤外線カットが欲しくて購入しました。
正直効果があるのかが実感できません。貼り付けはとてもやり辛いです。
一枚を全て貼れる範囲があれば良いですが、形の合わせてカットをすると最初の剥がす所がなくなるのでとても面倒です。少しですが、外が歪んで見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 45857989
2022-08-27
用途: 車内の日除けに
サービス業

こんなにクリアなのに日射しが軽減されているように感じます。
今まで市販のネット素材の日除けや薄いカーテンを使用していましたが視野が遮られて不便でしたが、このクリア“ペタッチ”はストレスなしです。

対象商品 : 45857998
2021-08-23
用途: 重機の窓ガラスの日指防止

何度も繰り返し張替が出来重宝しています。
また、別用途で水槽のバックスクリーンにも使用できます。
断熱なので水温上昇も軽減されてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする