CAPTAIN STAG
CS サンシェード
アルミシェード断熱材が直射日光を防ぎます。
吸盤付きで、取り付け・取りはずしが簡単
材質
本体両面:アルミ蒸着、内面:発泡ポリエチレン、バンド:ゴム、縁部:ポリエステル生地、吸盤:PVC
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658719
UM-1001
S
150
130×55
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73658728
UM-1002
M
190
130×68
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73658737
UM-1003
L
240
140×78
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73658746
UM-1004
XL
285
146×90
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください