※代表画像
岩田製作所
トリムシール 4375シリーズ Cタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
15
15
75
適合板厚(mm)
12.0~12.7
12.0~12.7
2.3~4.0
6.0~7.0
7.0~8.5
9.0~9.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45859283
品番
4375-B-3-127C
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)
12.0~12.7
色
黒
長さ(m)
15
材質
PVC
寸法H(mm)
25.6
寸法A(mm)
17.3
寸法t(mm)
12.7
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
14.6
寸法C(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
12.7
模様
ファインペブル(細目模様)