曜日別特売
S4375-B-3-127C トリムシール 4375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45859335

※代表画像

S4375-B-3-127C トリムシール 4375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45859335
S4375-B-3-127C トリムシール 4375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45859335
S4375-B-3-127C トリムシール 4375シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45859335

トリムシール 4375シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)75
適合板厚(mm)12.0~12.7
内容量1箱(1本)注文コード45859335品番S4375-B-3-127C
参考基準価格(税別)¥101,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)12.0~12.7長さ(m)75材質PVC寸法H(mm)25.6寸法A(mm)17.3寸法t(mm)12.7寸法r(mm)3.3寸法B(mm)14.6寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)12.7模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする