曜日別特売
IX-OS807071VSE IXIL(イクシル) SUZUKI DL1000 V-STROM '02-'13 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859818

 

IX-OS807071VSE IXIL(イクシル) SUZUKI DL1000 V-STROM '02-'13 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859818
IX-OS807071VSE IXIL(イクシル) SUZUKI DL1000 V-STROM '02-'13 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859818
IX-OS807071VSE IXIL(イクシル) SUZUKI DL1000 V-STROM '02-'13 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859818
IX-OS807071VSE IXIL(イクシル) SUZUKI DL1000 V-STROM '02-'13 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859818

IXIL(イクシル) SUZUKI DL1000 V-STROM '02-'13 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45859818品番IX-OS807071VSE
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本品は左右2本出しです。

用途SUZUKI DL 1000 V-STROM 02-13 RIGHT/LEFT SIDE材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル125×100mm質量(kg)3タイプSOVEコンプリートマットポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする