曜日別特売
IX-OS8081VXC IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859976

IX-OS8081VXC IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859976
IX-OS8081VXC IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859976

IXIL(イクシル) SUZUKI RF900R(GT73D) XOVC オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
45859976
品番
IX-OS8081VXC
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途
SUZUKI RF 900 R (GT73D)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
XOVC
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする