MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI B-KING 1340 '07-'12 SOVE オーバル 左右2本出し マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45860335
品番
IX-OS8200VSE
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
本品は左右2本出しです。
用途
SUZUKI B-KING 1340 07-12 (WVCR) RIGHT + LEFT
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
SOVE
コンプリート
マットポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。