曜日別特売
MM75-14814-BLP クリスタル シフトノブ 泡 ロング UD ビックサム UD ファインコンドル用 MAD MAX(マッドマックス) 45864517

 

MM75-14814-BLP クリスタル シフトノブ 泡 ロング UD ビックサム UD ファインコンドル用 MAD MAX(マッドマックス) 45864517
MM75-14814-BLP クリスタル シフトノブ 泡 ロング UD ビックサム UD ファインコンドル用 MAD MAX(マッドマックス) 45864517
MM75-14814-BLP クリスタル シフトノブ 泡 ロング UD ビックサム UD ファインコンドル用 MAD MAX(マッドマックス) 45864517

クリスタル シフトノブ 泡 ロング UD ビックサム UD ファインコンドル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー/パープル
内容量1セット注文コード45864517品番MM75-14814-BLP
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【適合車種】
UD ビックサム UD ファインコンドル用
ブルー/パープル全長(mm)300口径(mm)12×1.25付属品付属アダプター、10×1.25、8×1.25
注意
※ご購入前に必ずシフトパターンの確認をお願い致します。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする