6200-B-3-16AT-L11 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865583

※代表画像

6200-B-3-16AT-L11 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865583
6200-B-3-16AT-L11 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865583
6200-B-3-16AT-L11 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865583

トリムシール 6200シリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)11
11
75
1
10
12
13
14
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
材質TPE
内容量1袋(1本)注文コード45865583品番6200-B-3-16AT-L11
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2~1.6長さ(m)11材質TPE寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする