※代表画像
岩田製作所
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
13
13
13
75
1
10
11
12
14
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
材質
TPE
PVC
TPE
全77種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45865601
品番
6200-B-3-16AT-L13
参考基準価格(税別)
¥26,390
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)
1.2~1.6
色
黒
長さ(m)
13
材質
TPE
寸法A(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.6
寸法r(mm)
2.7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.9
寸法G(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6
模様
ファインペブル(細目模様)