※代表画像
岩田製作所
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
22
22
22
75
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
10
11
12
13
14
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
材質
TPE
PVC
TPE
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
45865696
品番
6200-B-3-16AT-L22
参考基準価格(税別)
¥44,660
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)
1.2~1.6
色
黒
長さ(m)
22
材質
TPE
寸法A(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.6
寸法r(mm)
2.7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.9
寸法G(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6
模様
ファインペブル(細目模様)