6200-B-3-16AT-L28 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865757

※代表画像

6200-B-3-16AT-L28 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865757
6200-B-3-16AT-L28 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865757
6200-B-3-16AT-L28 トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45865757

トリムシール 6200シリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)28
28
75
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
10
11
12
13
14
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
材質TPE
内容量1箱(1本)注文コード45865757品番6200-B-3-16AT-L28
参考基準価格(税別)¥56,840販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2~1.6長さ(m)28材質TPE寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする