曜日別特売
TSEB160A-L37 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45866773

※代表画像

TSEB160A-L37 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45866773
TSEB160A-L37 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45866773
TSEB160A-L37 トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所 45866773

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)37
37
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
適合板厚(mm)1.2~2.4
内容量1箱(1本)注文コード45866773品番TSEB160A-L37
参考基準価格(税別)¥71,410販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

寸法A(mm)5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)1.7寸法E(mm)1.5寸法F(mm)6.4寸法G(mm)14.4寸法r(mm)2.5寸法t(mm)1.6長さ(m)37適合板厚(mm)1.2~2.4材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする