※代表画像
岩田製作所
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
14
14
14
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
適合板厚(mm)
1.2~2.4
1.2~2.4
3.2~4.0
4.0~5.0
5.5~6.4
全156種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45869661
品番
TSFB160A-L14
参考基準価格(税別)
¥27,020
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
1.7
寸法E(mm)
1.6
寸法F(mm)
7.2
寸法G(mm)
16
寸法r(mm)
3
寸法t(mm)
1.6
長さ(m)
14
適合板厚(mm)
1.2~2.4
色
黒
材質
耐油TPE
アズワン品番
64-4785-67
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6