曜日別特売
#121 介護シューズ(スリッポン) K.B.STYLE 45871517

#121 介護シューズ(スリッポン) K.B.STYLE 45871517
#121 介護シューズ(スリッポン) K.B.STYLE 45871517
#121 介護シューズ(スリッポン) K.B.STYLE 45871517
#121 介護シューズ(スリッポン) K.B.STYLE 45871517
#121 介護シューズ(スリッポン) K.B.STYLE 45871517

介護シューズ(スリッポン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足注文コード45871517品番#121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。

ブラックサイズ(cm)22.5材質(アッパー)合成繊維+合成皮革標準質量(g/片足)190材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45871526
2025-12-15
用途: 仕事場の日常生活にて
その他業種

以前に愛用していた、柔らかく履きやすいこのタイプの靴にやっと再会でき、嬉しく思っております。シンプルで弾力性のある、履きやすい靴が、日常生活においてはとても重要です。これからも是非、販売を継続して頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする