#164 介護シューズ(ファスナー) K.B.STYLE 45871648

#164 介護シューズ(ファスナー) K.B.STYLE 45871648
#164 介護シューズ(ファスナー) K.B.STYLE 45871648
#164 介護シューズ(ファスナー) K.B.STYLE 45871648
#164 介護シューズ(ファスナー) K.B.STYLE 45871648
#164 介護シューズ(ファスナー) K.B.STYLE 45871648

介護シューズ(ファスナー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード45871648品番#164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。

ブラックサイズ(cm)26材質(アッパー)合成繊維+合成皮革標準質量(g/片足)200材質(底部)合成底
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45871587
2023-04-27
用途: 普段用
サービス業

以前購入した際、一般の靴のサイズよりかなり小さく感じたので、再度大きめを注文しましたが、まだ小さくチャックが上までしまりません。

2020-05-23
用途: 仕事で厨房やホールでのお手伝いに
その他業種

軽くて滑らなくて履き心地も良くとても良かったです
もう一個買い足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする