#1530Y 作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE 45871709

#1530Y 作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE 45871709
#1530Y 作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE 45871709
#1530Y 作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE 45871709
#1530Y 作業用スニーカー(スリッポン) K.B.STYLE 45871709

作業用スニーカー(スリッポン)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード45871709品番#1530Y
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。
アッパーにはメッシュ素材を採用。
お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。

形状ローカットサイズ(cm)26ブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)合成繊維+合成皮革種類作業靴靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)250材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マイナーチェンジ予定です。
※出荷状況により画像と異なる商品が届く場合もございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 清掃

マンション清掃の際に掃いています。
非常に軽量で4eサイズとあいまって、履き心地がいいです。1年程度で靴底がすり減ってしまうので、定期的に購入しています。
今回は、清掃作業への通勤靴としても購入しました。

対象商品 : 45871718
2025-01-22
用途: 配達
その他業種

去年8月初頭に購入。週五日、半日程度の運転と配達作業で半年使用しました。雨天の日は別の靴を使用。
今は靴裏の利き足の一番体重が掛かる部分に穴が空きそうです。
体重は70kgです。
とても軽くダッシュも軽快にこなせます。脱げることもありません。半年使用してもスリッポンとして手を使わずに履けます。
耐久性はそれなりですが、価格の安さと完成度の高さを考慮すると、コスパは最高となります。
ライバルとなる代替シューズが見当たらないので予備もストックしておこうと思います

2025-03-17
用途: マンション清掃のアルバイトで使用

めちゃくちゃ軽いです。すいすい歩けます。清掃のアルバイトで利用していますが、これ一択で、リピートしています。一日4時間、週に20時間履いていますが、1年から1年4か月程度はもちます。勿論私の利用を前提としてですが。

2025-01-06
用途: 会社の内履き
株式会社 シンエイ・ハイテック製造業

何と言っても軽くて、はき心地も良く、大変満足でしています。

2024-10-26
用途: 祖父の日常履き
北澤モータース自動車・二輪車・自転車関連業

高齢の祖父の外出時の日常履きに使用しています。一度骨折をしたので、軽い靴を探していました。こちらはものすごく軽くて助かっています。履く時に、かかとの上の部分がたまに内側に折り曲がってしまうことと、甲の部分のベロ?の左右の端が浮いているので内側に折り曲がってしまうこと、の2点が気になるところ(自分でかがんで直すことは難しいので)ですが、お値段を考えると…仕方ないです。

対象商品 : 45871709
2024-12-02
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて履きやすく農作業に重宝してます。
夫婦で履いてます。

対象商品 : 45871684
2023-11-28
用途: 清掃作業中の仕事靴として

週に5日のマンション清掃の仕事の際に履いています。同じ商品を2年ほど使用し、さすがにそこが減ってしまったので、リピートです。
軽量で週に5日の仕事にも2年もってくれたし、お値段が手ごろなので、大変気に入っています。今後もリピート予定です。

対象商品 : 45871675
2024-02-28
用途: 作業上履きとして
製造業

移動での上履きとしてひじょうにに軽いのですぐに履けて重宝する。靴底の耐久性は油や砂などには弱いかもしれないが屋内の上履きとしては優れていると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする