※代表画像
岩田製作所
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
10
10
10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45875882
品番
TSHB160A-L10
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。
寸法A(mm)
5.4
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.9
寸法E(mm)
1.32
寸法F(mm)
5.3
寸法G(mm)
12.3
寸法r(mm)
2.7
寸法t(mm)
1.6
長さ(m)
10
適合板厚(mm)
1.2~2.4
色
黒
材質
耐油TPE
アズワン品番
64-4789-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6