曜日別特売
DY-DB4501-MAFF ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) TOSTEM(LIXIL) 45878745

ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(24枚)
チェリーF
内容量1箱(24枚)注文コード45878745品番DY-DB4501-MAFF
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)13.8チェリーF基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材表面フットフィール仕上げ ハイパーフィルム工法直貼工法表面仕上げさらっと Foot feelホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする