曜日別特売
D-STS-PU 100 スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウス 45880669

D-STS-PU 100 スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウス 45880669
D-STS-PU 100 スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウス 45880669
D-STS-PU 100 スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型) アウス 45880669

スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)96 16山
呼び100
内容量1個注文コード45880669品番D-STS-PU 100
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。

寸法A(mm)116寸法B(mm)96 16山寸法C(mm)88寸法D(mm)100寸法E(mm)107寸法H(mm)90寸法H1(mm)3寸法H2(mm)22呼び100耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする