アウス
非防水用床排水トラップ(浅型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D2(mm)
99
87
99
呼び
50
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880775
品番
D-5AAS 50
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)
寸法D1(mm)
44
寸法D2(mm)
99
寸法D3(mm)
114
寸法D4(mm)
123
寸法H1(mm)
75
寸法H2(mm)
16~50
寸法S(mm)
24
寸法d(mm)
59.614
寸法t(mm)
3.5
呼び
50