アウス
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
77
51
77
100
呼び
75×50
50×50
75×50
100×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880863
品番
DZL-3CO-STD-PU 75x50
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
83
寸法H(mm)
120~210
寸法H1(mm)
3
寸法H2(mm)
22
呼び
75×50