曜日別特売
DZL-STD-PU 50x50 スーパートラップ付目皿D-ZL付VP・VU兼用 アウス 45880888

DZL-STD-PU 50x50 スーパートラップ付目皿D-ZL付VP・VU兼用 アウス 45880888
DZL-STD-PU 50x50 スーパートラップ付目皿D-ZL付VP・VU兼用 アウス 45880888
DZL-STD-PU 50x50 スーパートラップ付目皿D-ZL付VP・VU兼用 アウス 45880888

スーパートラップ付目皿D-ZL付VP・VU兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)47 16山
呼び50×50
内容量1個注文コード45880888品番DZL-STD-PU 50x50
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。

寸法A(mm)62寸法B(mm)47 16山寸法C(mm)38寸法D(mm)51寸法E(mm)56寸法F(mm)4.5寸法G(mm)5寸法H(mm)120~210寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)22.5呼び50×50耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする