アウス
非防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D2(mm)
122
122
132
190
呼び
65
65
80
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881107
品番
D-5A 65
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
122
寸法D3(mm)
140
寸法D4(mm)
149
寸法H1(mm)
114
寸法H2(mm)
35~75
寸法d(mm)
75.814
寸法t(mm)
5
呼び
65
ねじ(mm)
3ねじ:128