曜日別特売
D-3A 65 非防水用床排水トラップ アウス 45881168

D-3A 65 非防水用床排水トラップ アウス 45881168
D-3A 65 非防水用床排水トラップ アウス 45881168
D-3A 65 非防水用床排水トラップ アウス 45881168

非防水用床排水トラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D2(mm)137
呼び65
内容量1個注文コード45881168品番D-3A 65
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ストレーナ―はロック式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。接続管は標準100L。

寸法D1(mm)65寸法D2(mm)137寸法D3(mm)148寸法H1(mm)165寸法H2(mm)170寸法H3(mm)60寸法L(mm)188寸法d(mm)75.184寸法t1(mm)6寸法t2(mm)3呼び65寸法(mm)WS:65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする