アウス
非防水用床排水トラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D2(mm)
164
114
137
164
呼び
80
50
65
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881177
品番
D-3A 80
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はロック式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。接続管は標準100L。
寸法D1(mm)
80
寸法D2(mm)
164
寸法D3(mm)
180
寸法H1(mm)
177
寸法H2(mm)
180
寸法H3(mm)
63
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
87.884
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
3
呼び
80
寸法(mm)
WS:65