曜日別特売
D-5B 40 防水用床排水トラップ アウス 45881265

D-5B 40 防水用床排水トラップ アウス 45881265
D-5B 40 防水用床排水トラップ アウス 45881265
D-5B 40 防水用床排水トラップ アウス 45881265

防水用床排水トラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D2(mm)87
呼び40
内容量1個注文コード45881265品番D-5B 40
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)

寸法D1(mm)41寸法D2(mm)87寸法D3(mm)103寸法D4(mm)170寸法H1(mm)100寸法H2(mm)22~50寸法S(mm)50寸法d(mm)47.803寸法t(mm)4呼び40ねじ(mm)3ねじ:87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする