曜日別特売
D-5BZ 50 横引式・防水用床排水トラップ アウス 45881378

D-5BZ 50 横引式・防水用床排水トラップ アウス 45881378
D-5BZ 50 横引式・防水用床排水トラップ アウス 45881378
D-5BZ 50 横引式・防水用床排水トラップ アウス 45881378

横引式・防水用床排水トラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45881378品番D-5BZ 50
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。

寸法D2(mm)100寸法D3(mm)124寸法D4(mm)195寸法H1(mm)100寸法H2(mm)10~27寸法H3(mm)86寸法L1(mm)83寸法L2(mm)145寸法d(mm)59.614寸法t(mm)4呼び50ねじ(mm)N:104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする