曜日別特売
D-COV-PU-N 75 掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882473

D-COV-PU-N 75 掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882473
D-COV-PU-N 75 掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882473
D-COV-PU-N 75 掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882473

掃除口(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び75
内容量1個注文コード45882473品番D-COV-PU-N 75
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

呼び75材質枠・フタ:CAC203/クロムメッキ、VP・UVソケット:ABS、パッキン:NR寸法D1(mm)91寸法D2(mm)73寸法d1(mm)77寸法d2(mm)83寸法H1(mm)25寸法H2(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする