曜日別特売
D-COVF-PU 50 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし アウス 45882604

D-COVF-PU 50 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし アウス 45882604
D-COVF-PU 50 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし アウス 45882604
D-COVF-PU 50 超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし アウス 45882604

超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビスなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び50
内容量1個注文コード45882604品番D-COVF-PU 50
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。

呼び50仕様ビスナシ寸法D(mm)120寸法D2(mm)47寸法d1(mm)51寸法d2(mm)56寸法H1(mm)27寸法H2(mm)26寸法H3(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする