曜日別特売
D-3COV-N-PU 50 ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882875

D-3COV-N-PU 50 ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882875
D-3COV-N-PU 50 ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882875
D-3COV-N-PU 50 ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス 45882875

ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び50
内容量1個注文コード45882875品番D-3COV-N-PU 50
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。

呼び50材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用寸法H(mm)29寸法d(mm)38寸法t(mm)3外径(Φmm)62寸法D2(mm)56寸法d1(mm)51寸法d2(mm)56呼び径(A)50寸法D3(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする