アウス
掃除口(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
40
32
40
50
65
80
100
125
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883225
品番
D-COA 40
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
40
寸法d(mm)
47.803
寸法D2(mm)
49
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
3.5
寸法D3(mm)
55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材