曜日別特売
D-6R 65 風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス 45885219

D-6R 65 風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス 45885219
D-6R 65 風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス 45885219
D-6R 65 風呂共栓・ゴム詰(外ネジ) アウス 45885219

風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
上径(Φmm)101
寸法d(mm)75.18
下径(Φmm)75.18
高さ(mm)46
内容量1個注文コード45885219品番D-6R 65
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

接続(d)は管用平行ネジ(G)。

上径(Φmm)101下径(Φmm)75.18高さ(mm)46寸法d(mm)75.18呼び65寸法D2(mm)72寸法H1(mm)46寸法D3(mm)101寸法H3(mm)2くさりの有無なし
注意
※金属栓は硬い物に当てるとキズが付いたり、変形して漏水の原因になりますから、御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする