アウス
風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
上径(Φmm)
140
51
61
64
77
101
114
140
寸法d(mm)
113.03
33.24
41.91
47.8
59.61
75.18
87.88
113.03
下径(Φmm)
113.03
33.24
41.91
47.8
59.61
75.18
87.88
113.03
高さ(mm)
67
25
31
35
40
46
54
67
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885237
品番
D-6R 100
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。
上径(Φmm)
140
下径(Φmm)
113.03
高さ(mm)
67
寸法d(mm)
113.03
呼び
100
寸法D2(mm)
103
寸法H1(mm)
67
寸法D3(mm)
140
寸法H3(mm)
3
くさりの有無
なし
注意
※金属栓は硬い物に当てるとキズが付いたり、変形して漏水の原因になりますから、御注意下さい。