アウス
ステンレス製共栓・ゴム栓(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
上径(Φmm)
77
51
60
65
77
寸法D(mm)
77
51
60
65
77
高さ(mm)
46
28
33
37
46
寸法H(mm)
46
28
33
37
46
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885273
品番
D-6SR 50
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)
上径(Φmm)
77
高さ(mm)
46
寸法H(mm)
46
呼び
50
寸法D(mm)
77
寸法D1(mm)
57
寸法H1(mm)
2.5
寸法d
G2