曜日別特売
D-SNAR 50 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885465

D-SNAR 50 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885465
D-SNAR 50 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885465
D-SNAR 50 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885465

親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)59.61
内容量1個注文コード45885465品番D-SNAR 50
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)

寸法D1(mm)32寸法D2(mm)63寸法D3(mm)79寸法H1(mm)47寸法H2(mm)4寸法H3(mm)12寸法d(mm)59.61呼び50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする