曜日別特売
D-SNAR 80 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885483

D-SNAR 80 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885483
D-SNAR 80 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885483
D-SNAR 80 親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ) アウス 45885483

親子風呂共栓・ゴム詰(内ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)87.88
内容量1個注文コード45885483品番D-SNAR 80
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)

寸法D1(mm)32寸法D2(mm)92寸法D3(mm)112寸法H1(mm)54寸法H2(mm)4寸法H3(mm)14寸法d(mm)87.88呼び80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする