アウス
親子風呂共栓・ゴム詰(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
87.88
47.8
59.61
87.88
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885553
品番
D-8AR 80
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
接続(d)は管用平行ネジ(G)。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
83
寸法D3(mm)
107
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
3
寸法d(mm)
87.88
呼び
80