アウス
タンク取出し金具(普及型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
72
45
53
56
72
78
87
152
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885903
品番
S-0222 32
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
寸法D(mm)
72
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
3
寸法d2(mm)
48.5
サイズ
32
寸法d1
G11/4