アウス
タンク取出し金具(普及型)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法D(mm)
123
45
53
56
72
78
87
152
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45885946
品番
S-0222 80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
寸法D(mm)
123
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
3
寸法d2(mm)
95
サイズ
80
寸法d1
G3