アウス
PEフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法E(mm)
14
7
10
12
14
15
サイズ
80
15
20
25
40
50
65
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886086
品番
S-0200 80
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ152
寸法C(mm)
64
寸法D(Φmm)
110
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
159
寸法L(mm)
83
材質
本体PE樹脂
サイズ
80