曜日別特売
S-0200 100 PEフィッティング アウス 45886095

S-0200 100 PEフィッティング アウス 45886095
S-0200 100 PEフィッティング アウス 45886095
S-0200 100 PEフィッティング アウス 45886095

PEフィッティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法E(mm)15
サイズ100
内容量1個注文コード45886095品番S-0200 100
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)Φ178寸法C(mm)75寸法D(Φmm)136寸法E(mm)15寸法F(mm)5寸法J(mm)20寸法K(mm)190寸法L(mm)85材質本体PE樹脂サイズ100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする