アウス
トラッピー浅型トラップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
598
448
598
748
898
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45886698
品番
SP-600
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
材質
本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
タイプ
幅150mm
寸法A(mm)
598
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
57.5
寸法E(mm)
84.5
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
167