寸法A(mm)15寸法B(mm)18寸法D(mm)6.6寸法E(mm)6寸法H(mm)23寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)18寸法P1(mm)18寸法T(mm)25寸法W(mm)32寸法d(Φmm)4×6付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(THK)SRS25M寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)鉄(SS400)タイプLSY-N-U適合サイズ(mm)25ボルト径M6×25表面処理(本体)黒染め形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応