曜日別特売
LSY-07SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U 岩田製作所 45887791

※代表画像

LSY-07SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U 岩田製作所 45887791
LSY-07SN-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U 岩田製作所 45887791

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SUS304)適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A注文コード45887791品番LSY-07SN-U
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)32寸法B(mm)28寸法D(mm)9寸法E(mm)16寸法F(mm)16寸法H(mm)40寸法L(mm)61寸法L2(mm)47.5寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)20寸法P1(mm)20寸法T(mm)38寸法W(mm)38寸法d(Φmm)5×8寸法e(mm)8付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A寸法(mm)(付属ノックピン)5×12材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSY-N-U適合サイズ(mm)30ボルト径M8×16表面処理(本体)-形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする