曜日別特売
LSPN-01S-FH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH 岩田製作所 45889846

※代表画像

LSPN-01S-FH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH 岩田製作所 45889846
LSPN-01S-FH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH 岩田製作所 45889846

リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス(SCS13)注文コード45889846品番LSPN-01S-FH
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。

寸法A(mm)14寸法B(mm)2寸法C(mm)5寸法D(mm)4.5寸法E(mm)7寸法F(mm)9寸法G(mm)4寸法H(mm)20寸法L(mm)44寸法M(mm)M6×P0.75寸法P(mm)12寸法S(mm)14寸法T(mm)32寸法W(mm)12付属品LSPN-FH:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBFH ストッパーボルト 1本、LSPN-S-FH:六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBFH ストッパーボルト 1本材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプLSPN-FHボルト径M4×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする